- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- クッション ロールのおすすめ人気ランキング
クッション ロールのおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新1,262件の「クッション ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動 脱穀機」、「スポンジ ロール」、「クッション」などの商品も取り扱っております。
燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
幅(mm)
1000
長さ(m)
30
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン(PE)
種別
発泡PE+PEフィルム
質量(kg)
1.95
シート幅(mm)
1000
寸法(幅W×長さL)(m)
1×30
シート長さ(m)
30
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
色
ブルー
種別
発泡PE+PEフィルム
材質
(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.75
シート幅(mm)
1000
寸法(幅W×長さL)(m)
1×30
シート長さ(m)
30
耐磨耗性・クッション性に優れています。
用途クッション材、防音材
厚さ(mm)
5
長さ(mm)
9000
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)
色
黒
トラスコ品番
112-9177
色
ホワイト
寸法
1000mm×100m
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(3巻)
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
最後まで弾力性があるため、籾摺俵数もアップする。
クッション効果により、砕米及び胴摺の発生が少なく、米の品質を守ります。
脱ぷゴムが1/2以下になってからもクッション効果により、安定した脱ぷ能力を発揮します。
異物が混入してもクッション層で衝撃を吸収するため、機械の故障も少ないです。
クッション効果で、初摺り音が小さく、作業環境に優しいです。
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色
白
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材として
パッケージ
ポリ袋入り
裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です!
平行に60ミリピッチで罫線が入っているので
これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!!
カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり
アイデア次第で様々な用途に使用できます。
軽いので容易に持ち運びができます。
片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3.5
長さ(m)
30
質量(kg)
約9
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
寸法(幅Wmm×長さLm)
910×30(ロール時:450×910mm)
色(表)
青
色(裏)
白
材質(クッション)
発泡ポリエチレン(PE)
1巻(30m)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)
1.7
使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。
裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。
クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。
形状
平型
色
黄×黒
材質
発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き)
厚さ(mm)
4
幅(mm)
240
長さ(m)
10
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。
耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。
何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。
幅(mm)
1820
長さ(mm)
910
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1820×910
エンボス加工
片面あり
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
適合表
ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。
幅(mm)
1000
長さ(m)
30
厚さ(mm)
約2
色
ブルー
材質
発泡ポリエチレン
シート幅(mm)
1000
シート長さ(m)
30
エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)
1000
シート長さ(m)
50
材質
PE両面コーティング紙
シート厚さ(mm)
約0.48
1巻
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・耐久性が優れ、長持ち
・最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
・硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
・使用頻度や価格に応じて合成ゴム使用の「ホワイトロール」耐摩耗性に優れた「レッドロール」を取り揃えており、自由な選択が可能
・主軸用に「レッドロール」、副軸用に「ホワイトロール」でご使用いただくことで、ロールの入れ替えを必要としない、メンテナンスフリーロールとして使用可能
用途ライスセンターやカントリーエレベーターおよび一般農家でも連続して使用するような使用頻度の高い場合におすすめします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
適合表
長年培った技術で開発した高品質な性能でユーザー様からの高い支持を得ています。大手籾摺り機メーカーの純正部品として採用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
適合表
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
耐久性が優れ長持ち
最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる
硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
適合表